NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 放電加工機関連商品
NEOTEC(榮製機)の 放電用備品
精密微調ベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77363704
品番
PAB-250
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。
水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。
治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)
MAX150×150(ワーク)
最大積載量(kg)
15以下
材質
S50C
質量(kg)
12
高さ調整範囲(mm)
±1(軸受)
仕様
タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません