NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の 放電加工機関連商品
NEOTEC(榮製機)の 放電用備品
ワイヤカットパレット 左勝手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77363738
品番
WP-160AJL
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
22
アゴの深さ(mm)
80
質量(kg)
4.3、7(ワーク最大)
精度
平行度/直角度:0.002mm以内
適合
ワークスタンド取付穴M8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません