4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718

 

4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718
4972910046521 ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 77364718

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.2L)
ピンク
くろ
あか
ライトブラウン
ゴールデンブラウン
茶色
ジャスミンホワイト
黄色
みどり
ムーンライト
アイボリー
ダークグレー
クリーム色
えんじ色
こげちゃ色
うすわかくさ色
ライトベージュ
ライトカーキー
チョコレート色
きみどり
橙色
ラベンダー
茜色
さくら色
ブルー
オパール
オリーブゴールド
ふじ色
アンティークブロンズ
水色
ブルーグレー
ブルーノクターン
ふか緑
サンシャイン
ブラックブラウン
ミルキーホワイト
モスグリーン
パールグレー
秋桜色
スカイブルー
ダークキャラメル
ウォームベージュ
ライトグレー
シーグリーン
ニュートラルホワイト
イエローグリーン
クラシックホワイト
パープル
オフホワイト
パッションピンク
ハニークリーム
マーブル
ミストゴール
ミストゴールド
内容量1缶(0.2L)注文コード77364718品番4972910046521
参考基準価格(税別)¥839販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]

用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなど使用場所屋内/屋外特性耐久・耐摩耗、耐候、さび止め、防カビ、速乾仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)主成分アクリルシリコン樹脂乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2アズワン品番64-1141-07危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6塗り面積(1回塗り)(m2)約1.42~2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
注意
[塗装面に重ねないで]塗った面を積み重ねないで下さい。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないで下さい。[屋外の無塗装の木材の下塗り]屋外の無塗装の木材に直接塗る場合は、メーカーの「ウッドシーラー」を下塗りします。[鉄部の下塗り]鉄部に塗る場合は、充分にサビを落としてメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。[新しいトタンには]新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。[新しいコンクリート・モルタル面には]新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上たってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。[古いコンクリートなどには]古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上の為、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。※吸い込み、劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。[吸い込みの激しい場所には]
浴室や屋内の吸い込みの激しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、シーラーの代わりに本品と水を1:1に混ぜて薄く下塗りします。[瓦の下塗りには]セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニア)はメーカーの「油性密着シーラー」を塗ります。※瓦の種類によっては塗れませんので、用途をご確認ください。[厚塗り厳禁]
シーラーの厚塗りは厳禁です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 金属表示板の塗装
株式会社JR東日本運輸サービス運輸・通信業

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

1が参考にしています
2025-01-18
用途: 外壁補修塗装用に使用
製造業

外壁やシャッター、フェンス回りの補修塗装に定期的に購入しています。
水性ですが、屋外用途でも楽に5年以上もつのでいい商品ですよ。
色(ダークキャラメル)がなかなか店頭販売に無く、いつも出向いて取り寄せ依頼していましたが、今回、モノタロウだと便利に、そしてお値打ちに購入できることがわかりましたので、これらかモノタロウにお世話になります。

対象商品 : 21830192
2024-11-23
用途: 屋外灯油タンクの塗装
建設業・工事業

ケレン、錆止め塗装後に本品を2回塗りした。水を少量足すとペンキがよく伸びて塗り易かった。風雪に晒されるが、どのくらいの耐候性があるのか見てみたい。

対象商品 : 21829772
2024-04-27
用途: 木部、枠等の塗装
建設業・工事業

下地処理にもよりますが、ムラもほとんど無く
良い感じの仕上がり具合になってます。
 乾くのも、思いの他早くて、作業効率がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21830725
2023-08-07
用途: 外装
吉富舎サービス業

自宅を塗装するのに水性は使い勝手が楽で助かる。ラインナップにツヤなしホワイトが消えたが、それは困った。

対象商品 : 21829325
2022-08-29
用途: ガス屋さんから。
マルケイ企画

ガスメーター取り換え時に外壁に合わせて配管を
塗装して貰いました。
水性でも塗装乗りが良いとのことでした。
こちらも補修したい所があったので、購入しました。

対象商品 : 09161564
2022-08-08
用途: 木製面塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

何度か使用していますが、屋外でも長寿命で良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 21829526
2022-03-23
用途: 家の廻り縁などに使用 関西ペイントがホームセンターになかなかないので

ハケが安かったのと小さいカンがあったので助かりました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする