水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(10mL) 注文コード77365908 品番4517381800083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。
補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
[ホビー・工作・補修]木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど※プラスチックは一部塗れません
【塗れないもの】
[室内外各場所]自動車/バイク/高級家具/床面/ビニールクロス等
[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物
[ツルツルした所]タイル/化粧板/陶器等
[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢等/MDF材等

クリーム 乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.1 仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 主な用途木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77365908
2023-03-11
用途:
家具補修
サービス業

小さいので箱に何種類もいれられる。筆がついているので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする