クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 扇風機
モダンカーファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77366468
品番
SA-285
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
1,498
バスケットに入れる
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。
大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)
145
色
(羽根)クリアグレー
高さ(mm)
176
奥行(mm)
315
色(本体)
ホワイト