共通硬化剤J(イエロー)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60g) 注文コード 77366513 品番 878346
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。

成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40〜50%、トリエチルホスフェート含有率20〜30%、アセト酢酸エチル含有率5〜15% 配合主剤100:硬化剤2 可使時間(分)常温7〜10 研磨可能時間(分)常温30〜40 危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量0.06kg 危険物の性状第1種
注意
※アルミパテは別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77366529
2024-06-28
用途:
板金作業

以前は青色の硬化剤だったが今回は黄色になっていた。染めQのパテにロックペイントの硬化剤では固まらなかった。

対象商品:
77366513
2022-08-09
用途:
染めQアルミスポットパテの硬化に使用

全然ダメです硬化するどころか1日経っても2日経っても固まらない、どうなってるのかメーカーに聞きたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

アルミスポットパテの使用方法をご確認いただけますでしょうか。2液タイプでなければこちらの商品のご利用はいただけません。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする