※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25-0(校正企業実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ Mitutoyo(ミツトヨ) 77369286 25-0(校正企業実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ Mitutoyo(ミツトヨ) 77369286

【校正】単体レクタンレギュラーゲージブロックセラミックパーツ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77369286 品番25-0(校正企業実施JCSS再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 材質セラミックス製 寸法(mm)35×9 等級0級 呼び寸法(mm)25 寸法公差(面方向)±0.40μm 許容寸法偏差0.10μm 校正証明書JCSS校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
※再校正について
・ケース無しの場合再校正不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする