曜日別特売
IMP-175(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77373267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMP-175(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77373267
IMP-175(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77373267

【校正】キャリパー形内側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個種別キャリパー形内側(アナログ)注文コード77373267品番IMP-175(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別キャリパー形内側(アナログ)測定範囲(mm)150~175シリーズ145目量(mm)0.01器差(μm)±(6+最大測定長/50) (端数切上げ)校正証明書再校正サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする