※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC60-100(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 77374527 DMC60-100(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 77374527

【校正】替ロッド形デプスマイクロメータDMC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別替ロッド形デプス 注文コード77374527 品番DMC60-100(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品スパナ(No.301336、No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863) 種別替ロッド形デプス タイプアナログ 測定範囲(mm)0〜100 シリーズ129 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導式ロータリーエンコーダ 換ロッド(本)4 ベース寸法(mm)63.5×16 誤差(μm)3(スピンドルの送り) 基準面の平面度基準面の長さ101.6mm 2μm、基準面の長さ101.6mm 2μm 測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ) ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4 ミツトヨ品番129-111 校正証明書再校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
※再校正について
・再校正のご依頼の際は標準付属品の替ロッドは必ず付属してください。付属されていない場合校正不可になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする