※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID-C112RXB(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】演算型デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77376417 ID-C112RXB(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】演算型デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77376417

【校正】演算型デジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77376417 品番ID-C112RXB(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など タイプ演算機能付 測定範囲(mm)12.7 電源CR2032×1個 最小表示量(mm)12段階切替 本体質量(g)170 表示部330°回転 機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:4上下限値メモリ*:3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピークホールド:TIR、Max、Min、演算:Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ:-、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能) データ出力デジマチック 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ 応答速度無制限 裏ぶた仕様 アナログバー表示±20目盛 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 校正証明書再校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする