MDC-250MX(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ) 77376907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDC-250MX(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ) 77376907
MDC-250MX(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ) 77376907

【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
測定範囲(mm)225~250
平行度(μm)2+最大測定長(mm)/100
校正証明書再校正
内容量1個注文コード77376907品番MDC-250MX(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途
校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品基準棒1本(測定範囲25mm仕様は除く)/スパナ(No.301336)1個質量(g)1270測定範囲(mm)225~250電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能(MDC-MX/MXTのみ)、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)2+最大測定長(mm)/100器差(μm)±4位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命通常の使用状態で約2.4年ミツトヨ品番293-255-30校正証明書再校正サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする