※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-P15MWW(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 77377415 CD-P15MWW(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 77377415

【校正】クーラントデジマチックノギス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)16.5 校正証明書再校正 ミツトヨ品番500-723-20 注文コード77377415 品番CD-P15MWW(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は寸法A・校正証明書・ミツトヨ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別内・外側測定面超硬合金チップ付 質量(g)168 測定範囲(mm)0〜150 寸法L(mm)233 寸法H(mm)16 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 寸法A(mm)16.5 最小表示量(mm)0.01 寸法D(mm)40 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14.6 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67 デプスバーあり 機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命通常使用で約5年 出力端子あり ミツトヨ品番500-723-20 校正証明書再校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする