曜日別特売
CD-P30M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 77378219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-P30M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 77378219
CD-P30M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) 【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 77378219

【校正】クーラントデジマチックノギス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)22校正証明書再校正注文コード77378219品番CD-P30M(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)350測定範囲(mm)0~300寸法L(mm)404寸法H(mm)20電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)寸法A(mm)22最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式電池寿命約5年(通常使用時)液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー校正証明書再校正サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする