※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDM-60AX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77379935 HDM-60AX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77379935

【校正】デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書JCSS校正 注文コード77379935 品番HDM-60AX(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900
この商品はスライダの微動上下量・校正証明書など14種類から選べます 他の種類を見る

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

機能
原点セット(ABS測長系)
ゼロセット(INC側長系)
原点復帰
プリセット(ABS・INC測長系)
ディレクション切換
ホールド
エラー警報
測定データ出力
租微動切換
電池電圧低下警報
ボール径補正
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA000) 適合二点式タッチプローブ(192-007)、データ出力用接続ケーブル1m(No.905338) 2m(905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZD790F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053) 質量(kg)8.3 測定範囲(mm)600 シリーズ192 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882 全高(mm)802 最小表示量(mm)0.01/0.005 切替 表示7桁LCD、文字高さ11mm 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命(時間)3500 ミツトヨ品番192-664-10 商品タイプ本体 校正証明書JCSS校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
※再校正について
・必ず付属品を同梱して下さい。
・タッチプローブ付の場合は再校正不可となります。
・横向きに梱包した際には、他の校正品を入れないで下さい。(輸送時の負荷で、支柱などが曲がります)
・支柱や支柱の頭部を持ったり吊り下げて移動しないよう気を付けてください。(精度に影響します)
※可能な限り、購入時の箱にてご依頼をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする