※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDS-20C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77380565 HDS-20C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77380565

【校正】デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スライダの微動上下量(mm)4 校正証明書JCSS校正 注文コード77380565 品番HDS-20C(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品はスライダの微動上下量・校正証明書など14種類から選べます 他の種類を見る

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品ボタン電池(SR-44)1個、標準スクライバー(No.900173)1本 適合データ出力用接続ケーブル1m(No.905338)、2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm)(No.02AZD790F)、フットスイッチ用(No.02AZE140F) 質量(kg)1.4 測定範囲(mm)200 シリーズ570 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882 全高(mm)355 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)5000 スライダの微動上下量(mm)4 ミツトヨ品番570-227 商品タイプ本体 校正証明書JCSS校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
※再校正について
・必ず付属品を同梱して下さい。
・タッチプローブ付の場合は再校正不可となります。
・横向きに梱包した際には、他の校正品を入れないで下さい。(輸送時の負荷で、支柱などが曲がります)
・支柱や支柱の頭部を持ったり吊り下げて移動しないよう気を付けてください。(精度に影響します)
※可能な限り、購入時の箱にてご依頼をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする