曜日別特売
MDC-400MB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77381195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDC-400MB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77381195
MDC-400MB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行) 【校正】デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 77381195

【校正】デジマチック標準外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
測定範囲(mm)375~400
校正証明書JCSS校正
内容量1個注文コード77381195品番MDC-400MB(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途
校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品基準棒、スパナ(No.200154)測定範囲(mm)375~400電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)最小表示量(mm)0.001測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)6電池寿命(通常使用で約)1.8年位置検出方式電磁誘導式ロータリーエンコーダ定圧装置ラチェットストップ式最大許容誤差(μm)±7ミツトヨ品番293-585校正証明書JCSS校正サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする