※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個指示誤差[1回転](μm)11校正証明書JCSS校正測定力(N)1.4以下注文コード77382394品番1044A(ミツトヨ実施JCSS再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390販売価格(税別)
この商品は指示誤差[1回転]・校正証明書・測定力など59種類から選べます他の種類を見る ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。