※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2-10DKX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行) 【校正】デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 77388475 CLM2-10DKX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行) 【校正】デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 77388475

【校正】デジマチック歯厚マイクロメーター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77388475 品番 CLM2-10DKX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

機能
【測定力可変機能】測定力を0.5〜2.5(2〜10)Nに合わせた場合は、測定力目盛が0.5、1.0、1.5、2.0、2.5(2、4、6、8、10)Nになります。
【原点セット機能】(ABS測長系)測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。
【ゼロセット機能】(INC測長系)任意の位置で表示値のクリヤ(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。
【ホールド機能】表示値のホールド(保持)ができます。この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値を表示しますので、表示が見にくい位置での測定に便利です。
【ファンクションロック機能】不用意に原点位置を変更しないように、ORIGIN(原点ゼロセット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。
【オートパワーON/OFF機能】測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。スピンドルを回すことにより表示は再現されます。
【測定データ出力機能】測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
【エラー警報】万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池マークが点灯し、電池が消耗していることを知らせます。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(モニタ用)・基準棒 1本(測定範囲0〜15mm、0〜10mmは除く)・マイナスドライバー(No.210183) 1個 仕様設定測定力に対する誤差::±(0.4+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.4N以内 測定範囲(mm)0〜10 使用温度範囲(℃)5〜40 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属( 標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2〜10(可変式) 量子化誤差±1カウント 電池寿命通常の使用状態で約5年 保存温度範囲(℃)-10〜60 リード(mm)10 校正証明書再校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする