※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM1-30QMX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行) 【校正】ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 77388493 CLM1-30QMX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行) 【校正】ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 77388493

【校正】ソフトタッチマイクロ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77388493 品番 CLM1-30QMX(ミツトヨ実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(モニタ用)・基準棒 1本(測定範囲0〜15mm、0〜10mmは除く)・マイナスドライバー(No.210183) 1個 仕様設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 参考測定姿勢 水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨) 測定範囲(mm)15〜30 使用温度範囲(℃)5〜40 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) ×1 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.5〜2.5(可変式) 平面度(μm)0.3 機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約5年 保存温度範囲(℃)-10〜60 最大許容誤差(μm)±2 校正証明書再校正 サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする