APJ-315 ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク 77388868 APJ-315 ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク 77388868

ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77388868 品番 APJ-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます

幅(mm)15 グレー 用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.2 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする