ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77388913
品番
APA-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
幅(mm)
20
色
OD
用途
荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25