※使用イメージ

81847545 い草カーペット 南風 萩原 77389446 81847545 い草カーペット 南風 萩原 77389446 81847545 い草カーペット 南風 萩原 77389446 81847545 い草カーペット 南風 萩原 77389446

い草カーペット 南風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77389446 品番 81847545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインの敷きつめができるい草柄上敷き。とっておきのスペ-スで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。

寸法(cm)261×261(江戸間4.5帖) 色(柄)ブラウン 材質表面:い草100%縁:綿100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果なし 用途モダンない草カーペット
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする