※使用イメージ

81847620 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389489 81847620 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389489 81847620 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389489 81847620 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389489 81847620 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389489

い草カーペット(裏貼り) 南風

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77389489 品番81847620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインの敷きつめができるい草柄上敷き。とっておきのスペ-スで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。

寸法(cm)174×174(江戸間2帖) 色(柄)ブラウン 材質表面:い草100%裏面:不織布縁:綿100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)4 滑り止め効果なし 用途モダンな裏付きい草カーペット
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする