※使用イメージ

81891550 御前座布団カバー 萩原 77390234 81891550 御前座布団カバー 萩原 77390234 81891550 御前座布団カバー 萩原 77390234 81891550 御前座布団カバー 萩原 77390234

御前座布団カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77390234 品番 81891550
参考基準価格(税別)¥2,718 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常使っている座布団に、このカバーをつける事で御前座布団として使うことができる便利な座布団カバーです。
ファスナーが端まであるので、入れ替えがしやすく、中の座布団が見えてしまう心配もありません。
お使いの御前座布団の汚れ防止や汚れ隠しなどに使えば既存の座布団を長持ちさせることもできて経済的です。
未使用時はたたんで収納できます。

久遠 寸法(mm)620×640 材質ポリエステル64%・ナイロン36%ファスナ-付き 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)2 滑り止め効果なし 用途お仏壇の前で
注意
※生地内側部分の端がほどけていく事がありますが仕様ですのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする