国産い草御前座布団 鳳凰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77390277 品番81851900
参考基準価格(税別)¥11,809 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

お仏壇の前で日常使われますが、特にお寺様が来る時にはご用意したいものです。
夏用にふさわしい国産い草を100%使用した華やかなご仏前用の座布団です。
不織布袋付きです。

- 寸法(mm)700×700 材質表面:国産い草100%中材:ポリエステル(堅わた)縁:レーヨン100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)60 滑り止め効果なし 用途お仏壇の前で
注意
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする