※使用イメージ

トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASトワル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77390548 品番 240621011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,536 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラグの名産地トルコ製の1枚。民族調手織り絨毯の様なエスニックなデザインをウィルトン織機で織りあげました。
毛足は1cm程ありますが、密度が高いので、掃除機もかけやすいようデザインされています。
縦糸の特殊加工により折りたたんで収納出来ます。

寸法(cm)160×225 - 材質表面:ポリルロピレン100%パイル長:約10mm・123,000ノット 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)10 滑り止め効果なし 用途手織り絨毯風のウィルトンラグ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする