※使用イメージ

補充用 極上柔らかパイプ(300g)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77391519 品番250408910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

枕やクッションなどに詰替えや補充用としてお使いいただけます。
良質な飛騨地方の木炭とこだわりの炭化技術。
木材の名産地飛騨地方の松・杉・檜の間伐材を使用しています。
間伐材をチップ状に粉砕し、ロータリーキルンという炭化方法を採用することで、消臭効果・遠赤外線保温効果を高めています。
炭の消臭・遠赤外線保温効果。炭の消臭効果により「アンモニア」「酢酸」「硫化水素」「ホルムアルデヒド」などの臭気や有機化合物を吸着・消臭することができます。
遠赤外線保温効果にも優れており、ここちよい体温を維持してくれます。
萩原の樹脂パイプは岡山県倉敷市の自社工場にて樹脂の合成・製造・検品を行っています。
自社工場だから出来る優れた樹脂成形。原料はすべて国内産。
自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。
自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。

パイプ長(mm)6.5 パイプ径(Φmm)約5 材質ポリオレフィン系複合樹脂 洗濯方法ウォッシャブル 質量(g)0.20/10粒 滑り止め効果- 機能ホットカーペット・床暖房非対応、抗菌 用途洗える抗菌加工付き『補充パイプ』
注意
※洗濯時は目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする