※使用イメージ

補充用 炭入り消臭パイプ(300g)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77391528 品番152209416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

枕やクッションなどに詰替えや補充用としてお使いいただけます。極上のやわらかさ。さわっておどろき、ふんわり柔らかなさわり心地がからだを癒します。萩原の樹脂パイプの中でも一番やわらかい”スーパーソフトタイプ”というタイプのパイプです。
樹脂製なので、水に強く、様々なシーンでの展開が可能です。抗菌加工済なので、長く清潔にお使いいただけます。萩原の樹脂パイプは岡山県倉敷市の自社工場にて樹脂の合成・製造・検品を行っています。自社工場だから出来る優れた樹脂成形。
原料はすべて国内産。自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。

パイプ長(mm)7 パイプ径(Φmm)約5.5 材質ポリオレフィン系複合樹脂 洗濯方法ウォッシャブル 質量(g)0.22/10粒 滑り止め効果- 機能ホットカーペット・床暖房非対応、消臭・遠赤外線保温効果 用途洗える炭入り『補充パイプ』
注意
※洗濯時は目の細かい洗濯ネットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする