※使用イメージ

81955981 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 77391546 81955981 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 77391546 81955981 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 77391546 81955981 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 77391546 81955981 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 77391546

貼ってはがせる ウッド調フロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77391546 品番81955981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。

寸法(mm)914×152×3(約1畳分) 色(柄)ベージュ 材質表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果あり 用途簡単リフォーム
注意
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。
※使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして頂きますと、臭いは軽減されます。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。
※火気から15cm以上は離した場所での施工をお願いします。
※塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。
※フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いてしまい、危険ですのでご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする