※使用イメージ

貼ってはがせる ウッド調フロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77391555 品番81955982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。

寸法(mm)914×152×3(約1畳分) 色(柄)グレー 材質表面:PVC中材:PVC裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂透明保護フィルム 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果あり 用途簡単リフォーム
注意
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。
※使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして頂きますと、臭いは軽減されます。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。
※火気から15cm以上は離した場所での施工をお願いします。
※塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。
※フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いてしまい、危険ですのでご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする