※使用イメージ

洗えるい草風カーペット 四条

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77393768 品番 159058945
参考基準価格(税別)¥7,718 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

い草のような自然な風合いで、丈夫で長持ち、汚れても洗える素材の上敷きです。
パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。
また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。

寸法(cm)261×261(江戸間4.5帖) 色(柄)- 材質表面:ポリオレフィン系複合樹脂双目織 機能ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法水洗い 厚さ(mm)3 滑り止め効果なし 用途まるで本物のい草
注意
※最初は折ジワがあります。
※使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする