ハンドルカバー イージーガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77394057 品番 6897-15BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー
太さが変わらず握りやすい
抜群のグリップ力でスベらない
のびーるフィットで取付け簡単
フリーサイズでハンドル直径約35〜40cmまでの幅広い車種に対応

ベージュ 材質(本体)シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×2.5×34 質量(g)200 適合サイズ(cm)約35〜40
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。
機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする