車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77394407 品番4368-08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ
車種専用設計なのでピッタリフィット

ブラック 材質(本体)(表地)合成皮革 サイズ車種別適合 質量(g)1310 適合車種ハイゼットトラック(2014年9月〜型式:S500P/S510P)、ピクシストラック(2014年9月〜型式:S500U/S510U)、サンバートラック(2014年9月〜型式:S500J/S510J) メーカーダイハツ・スバル・トヨタ
注意
※本革や合席皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする