のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ 〜 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77394705 品番 free-pvt-filter-116
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
高品質なフィルターを使用しています。
干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。

用途
両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
対応インチサイズ11.6インチ(16:9) 取付両面テープ/スライド式 ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます] 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×144 硬度3H 透過率(%)70±5 紫外線遮断率(%)99 ブルーライトカット率約45% 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種汎用
注意
※汎用タイプのフィルムになります。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※タッチパネル・ペン入力には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77394854
2023-05-31
用途:
日常業務 PCモニター
建設業・工事業

空気の押し出しをしないで使えるので、簡単に装着できた。
四隅の両面シールは、それほど気にならない。
モニターが少し暗く感じたので画面の明るさを調整した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする