洋ランの肥料 500g

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード77394949 品番-
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

室内で使える 低臭&カビにくい!
花芽をたっぷり付ける「骨粉」配合です。
根を傷めにくい醗酵済み原料です。
シンビジウム、コチョウラン、オンシジウム、カトレア、デンドロビウムなど、あらゆる洋ランに使えます。

適合作物洋ラン 寸法(mm)145×205×90 使用方法鉢植え:新芽を避け鉢のスミに与えます。 使用量【シンビジウム】6号鉢:1粒、7号鉢:12粒、8号鉢:1粒5粒、【コチョウラン】4〜5号鉢:1粒、【オンシジウム、カトレア、デンドロビウム】4号鉢:1〜2粒、2〜3粒 名称おまかせ 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77394949
2024-08-10
用途:
洋蘭栽培に使用
その他業種

未だ使用していませんが、他の店舗で購入した洋ラン肥料が今一つ効果が確認できなくて
換えてみました。効果に期待しております。

対象商品:
77394949
2023-11-18
用途:
洋ランの置き肥に
卸売・小売業

施肥し易い。株を痛めにくい。室内で匂いにくい。粒が少し大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする