東商
東商の 肥料・液肥・培養土
東商の 肥料
東商の 芝生用
芝生の肥料 500g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
77394958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
芝刈り後の”刈りカス”が栄養に変わる!
刈りカス(サッチ)を分解し、栄養に変える「バチルス菌」配合です。
芝生の色を良くする「アミノ酸」配合です。
丈夫な芝を育てる「カルシウム」「ケイ酸」含有です。
使用方法
果樹/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月〜1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【実肥】実が太り始めたら : 1回、【お礼肥】実の収穫後 1回
花木/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月〜1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【お礼肥】花が咲き終わったら: 1回
(肥料を与える時期が異なる果樹や花木の種類もあります)
適合作物
高麗芝、寒冷地型西洋芝(ベントグラス等)
寸法(mm)
145×205×90
名称
芝ドクター1号
登録保証
指定配合肥料
注意
※高温時(気温25℃を超える時期)の施肥は控えましょう。