東商
東商の 肥料・液肥・培養土
東商の 肥料
東商の 汎用肥料
果樹・花木の肥料 500g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
77394967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
実付き良く&丈夫に育つ!
実付き・花付きを良くする「骨粉」を使用しています。
栄養豊富な10種類の天然原料を使用しています。
土をふかふかにする有機ブレンドです。
様々な果樹・花木に使えます。
使用量
【庭植え】木の高さ 1m未満:100g、木の高さ1m以上:200g
、【鉢植え】8号鉢(直径約 24cm):20g、10号鉢 (直径約 30cm):30g、12号鉢(直径約 36cm):40g
適合作物
果樹・花木
寸法(mm)
145×205×90
使用方法
庭植え:枝先の下へ数か所に分けて与えます、鉢植え:鉢のスミに与えます
名称
粒状1号
登録保証
指定配合肥料