YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77395019 品番YS-395G PET-AF BLK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

YS-390Gの平面レンズモデル よりフラットなアイカップ形状により、長時間の着用でもストレスを感じにくい

レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158 質量(g)48 材質(ガスケット)エラストマー 形状二眼型
注意
※防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットパーツが標準装備(ガスケットパーツのみ販売あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする