ノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro, SurfaceなどのノートPCに最適

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77395073 品番LAPTOP-STAND-SILVER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護
簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー
スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック
高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。
優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。

長さ(mm)260 幅(mm)260 高さ(mm)140 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)50 保証期間5年間 仕上シルバーアルマイト アーム寸法(mm)210×50(厚さ5) シルバー 材質アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする