センサー式深紫外線UVCLEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77395238 品番MPL-UVC-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。

用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395〜405、UVC:270〜270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15〜45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
関連資料:(1.52MB)
注意
※UVCの光は有害です。小さなお子様や動物などに照射しない場所で使用してください。
※ACアダプタは別売りです。ご入用の際は、 合わせてご用命ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする