サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルターAR321DS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77395369
品番
AR321DS 80#
参考基準価格(税別)
¥71,390
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
メッシュ
80#(200ミクロン、0.2mm)
用途
スプレー、マイクロスプリンクラー
付属品
キャップ/ドレインバルブ
色
(ディスク)黄
最大流量(L/min)
416
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50