サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルターAR326DP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
140#(100ミクロン、0.1mm)
注文コード
77395448
品番
AR326DP 140#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
この商品は
メッシュ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
メッシュ
140#(100ミクロン、0.1mm)
用途
かん水チューブ、ミスト、ドリップ、細霧ノズル
付属品
キャップ/ドレインバルブ
色
(ディスク)黒
最大流量(L/min)
416
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
50