サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルターAR326DP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77395457
品番
AR326DP 200#
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
メッシュ
200#(55ミクロン、0.055mm)
用途
かん水チューブ、ミスト、ドリップ、細霧ノズル
付属品
キャップ/ドレインバルブ
色
(ディスク)緑
最大流量(L/min)
266
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
50