サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルターAR326DP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
600#(20ミクロン、0.02mm)
注文コード
77395466
品番
AR326DP 600#
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,600
この商品は
メッシュ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
メッシュ
600#(20ミクロン、0.02mm)
用途
工業用、特殊用途
付属品
キャップ/ドレインバルブ
色
(ディスク)灰
最大流量(L/min)
133
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
50