サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの 液肥混入器/フィルター/補修部品
サイクロン式サンドフィルターAR325
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77395536
品番
AR325
参考基準価格(税別)
¥124,410
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。
メッシュ
無し(PVCサンドセパレーター付)
付属品
キャップ/ドレインバルブ
最大流量(L/min)
416
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
50
注意
※最低流量250L/分必要です。