スクリーンフィルターAKY387

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77395606 品番 AKY387-50 120#
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,530 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。

用途かん水チューブ、ミスト、ドリップ、細霧ノズル 付属品ステンレスメッシュ/ドレインバルブ (メッシュ)赤 最大流量(L/min)417 最高使用圧力(MPa)0.8 メッシュ120#(130ミクロン、0.13mm) 接続口径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89220765
2018-07-03
用途:
潅水作業時
サービス業

とにかく安い。時間もなくて、予算もなかったので飛びつきました。
結果、効いてます。満足しています。
洗浄時は優しく扱うとフィルターを長持ちさせる事が出来そうです。

対象商品:
89220792
2018-04-09
用途:
農業用水のろ過
農・林・水産業

店にて欲しいサイイズを探したが、見つけられずに困っていたところ、当店にあり購入。価格も手頃で良かった。欲を言えば、フィルターの位置が真下(全体の形がT形)だともっと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
89220792
2016-01-15
用途:
水道水浄化
農・林・水産業

砂による目詰まりがありますが、ドレイン抜きはコックを回すだけで良いし、フィルターの取り外しも簡単に、工具なしで出来ます。フィルター清掃も簡単で、フィルターも交換部品として別売りしてあるので、安心して使えます。また、軽量であるため、塩ビパイプとの接続使用重いことによる無理もありません。さらに、次はサイクロン式を使用してみたいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする