※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719 MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719 MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719 MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719 MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719 MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 77395719

セーフティスニーカー MK5100

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77395719 品番 MK5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のメッシュセフティースニーカーです。
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!

サイズ(cm)24.5 足幅3E ブラック 機能軽量・クッション性・通気性 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)294 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46513505
2024-07-26
用途:
出荷準備作業時
株式会社YSパウダーコーティング 様

4月末に購入し、約3か月で内側がボロボロになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする