※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746 MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746 MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746 MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746 MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746 MK5110 セーフティスニーカー KITA(喜多) 77395746

セーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77395746 品番 MK5110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のマジックタイプのメッシュセフティースニーカーです。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。

ブラック サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 材質(先芯)樹脂先芯 標準質量(g/片足)289 足幅3E 形状ローカット 甲被タイプマジックタイプ 機能軽量・クッション性・通気性 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする