※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No6960 フットエキスパートインソール 低反発 KITA(喜多) 77396044 No6960 フットエキスパートインソール 低反発 KITA(喜多) 77396044

フットエキスパートインソール 低反発

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77396044 品番No6960
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

かかと部分の低反発とEVAクッションのダブルの心地よさで履き心地抜群のインソールです。
低反発素材採用で足の圧力を分散させ、疲れを軽減します。
足を包み込むカップインソール仕様でかかと部分を中心に足を優しく固定します。
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌防臭加工

サイズ(cm)25〜28 ブラック×イエロー 材質ポリエステル100%(生地)/ポリウレタン樹脂・EVA樹脂(本体) 標準質量(g/片足)約24 機能抗菌防臭加工 サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする