※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No6950 セーフティプロテクトインソール 踏抜防止 KITA(喜多) 77396053 No6950 セーフティプロテクトインソール 踏抜防止 KITA(喜多) 77396053

セーフティプロテクトインソール 踏抜防止

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77396053 品番 No6950
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります!
インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。
かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。
屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい!
かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。
抗菌防臭加工

サイズ(cm)24 ブラック×レッド 材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維) 標準質量(g/片足)約82 機能抗菌防臭加工 サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする